Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Varmelampe Infrarød Br40 Splintsikker | AC6DTA 33H575

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Varmelampe Infrarød Br40 Splintsikker

På lager
Vare: AC6DTA Modell: 125BR40/1Kryssreferanse: 33H575

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren54 "
Gjennomsnittlig levetid5000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.5"
PærehusGlass
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampebetegnelse125BR40
Lampe Dia.5"
Lampe ferdigFjern
LampeformBR40
LampetypeReflektor-R / BR
Maks. Total lengde6.5 "
Samlet lampeformBR
Primær applikasjonVarmelamper
Grov serviceNei
Knuste motstandJa
KnusebestandigJa
TrekantNei
Spenning120
Watts125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8539214040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Infrarød

Produktvarianter

ProduktModellLampe ferdigGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampeformLampetypeLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformPris
SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V glødelampe A15 40w | AA2VKL 11D003 40A15 IF 130VInne i Frost1000 hr.1000 hr.A15En form4053.375 "A15NOK
SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V Glødelampe A21 75w | AA2VKM 11D005 75A21 RH / IF 120-130VInne i Frost1000 hr.1000 hr.A21En form7505 5 / 16 "A11NOK
SHAT-R-SHIELD 250BR40 / 1 Glødelampe R40 250w | AA2VKP 11D011 250BR40 / 1Fjern54 "5000 hr.R40Reflektor-R / BR-6.5 "R341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 Varmelampe Infrarød Br40 Splintsikker
312NOK / enhet