Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAT-R-SHIELD 06635E Lineær LED-pære, 4 fot nominell lengde, T5, Miniatyr Bi-Pin | CU2PBX 55VR42

SHAT-R-SHIELD 06635E Lineær LED-pære, 4 fot nominell lengde, T5, Miniatyr Bi-Pin

På lager
Vare: CU2PBX Modell: 06635EKryssreferanse: 55VR42

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
460NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPære

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SHAT-R-SHIELD 06642E Lineær LED-pære, 4 fot nominell lengde | CU2PBW 55VR49 06642E357NOK
SHAT-R-SHIELD 06633E Lineær LED-pære, 4 fot nominell lengde, T5, Miniatyr Bi-Pin, 25 W Watt, 3300 lm, LED | CU2PBY 55VR40 06633E503NOK
SHAT-R-SHIELD 06631E Lineær LED-pære, 4 fot nominell lengde, T5, Miniatyr Bi-Pin, 25 W Watt, 3300 lm, LED | CU2PBZ 55VR38 06631E520NOK
SHAT-R-SHIELD 06634E Lineær LED-pære, 4 fot nominell lengde, T5, Miniatyr Bi-Pin, 25 W Watt, 3500 lm, LED | CU2PCA 55VR41 06634E543NOK
SHAT-R-SHIELD 06636E Lineær LED-pære, 4 fot nominell lengde, T5, Miniatyr Bi-Pin, 25 W Watt, 3500 lm, LED | CU2PCB 55VR43 06636E530NOK
SHAT-R-SHIELD 06632E Lineær LED-pære, 4 fot nominell lengde, T5, Miniatyr Bi-Pin, 25 W Watt, 3500 lm, LED | CU2PCC 55VR39 06632E520NOK
SHAT-R-SHIELD 06639E Lineær LED-pære, 4 fot nominell lengde, T8, Medium Bi-Pin | CU2PCD 55VR46 06639E338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD 06635E Lineær LED-pære, 4 fot nominell lengde, T5, Miniatyr Bi-Pin
460NOK / enhet