Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAT-R-SHIELD 01830W LED-pære, F | CU2PBR 55VR75

SHAT-R-SHIELD 01830W LED-pære, F

På lager
Vare: CU2PBR Modell: 01830WKryssreferanse: 55VR75

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0518
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SHAT-R-SHIELD 01295W LED-pære, A15, medium skrue, 40W INC/9 til 11W CFL, 4.5 W Watt, 470 lm, LED | CU2PBP 55VR81 01295W244NOK
SHAT-R-SHIELD 06209W LED-pære, BR30, Medium Skrue, 9 W Watt, 750 lm, LED | CU2PBQ 493V05 06209W652NOK
SHAT-R-SHIELD 06211W LED-pære, R40, medium skrue, 16.5 W Watt, 1, 200 lm, LED | CU2PBT 493V06 06211W710NOK
SHAT-R-SHIELD 01831W LED-pære, T | CU2PBU 55VR76 01831W382NOK
SHAT-R-SHIELD 01832W LED-pære, T, T20, medium skrue | CU2PBV 55VR77 01832W365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD 01830W LED-pære, F
235NOK / enhet