Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARON RØR S5036U 012 Union 1 1/4 tommer 316 rustfritt stål | AB2FXR 1LUW5

SHARON PIPING S5036U 012 Union 1 1/4 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FXR Modell: S5036U 012Kryssreferanse: 1LUW5
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
1 791 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body Material316 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.2-55 / 64 "
Rørstørrelse1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SHARON RØR S5034U 012 Union 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FVG 1LUH6 S5034U 012304 rustfritt stål30003000 psi2-55 / 64 "1.25 "1 435 NOK
SHARON PIPING S5034U 020 Union 2 Tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FVL 1LUK1 S5034U 020304 rustfritt stål1503000 psi3.5 "2"3 187 NOK
SHARON RØR S5036U 014 Union 1 1/2 tommer 316 rustfritt stål | AB2FXU 1LUW7 S5036U 014316 rustfritt stål30003000 psi3"1.5 "2 327 NOK
SHARON RØR S5036U 020 Union 2 Tommer 316 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FXW 1LUW9 S5036U 020316 rustfritt stål30003000 psi3.5 "2"2 889 NOK
SHARON PIPING S5036U 001 Union 1/8 tommers muffsveis 316 rustfritt stål | AC3KEY 2UB70 S5036U 001316 rustfritt stål30003000 psi @ 150 grader F1-21 / 32 "1 / 8 "604NOK
SHARON RØR S5036U 002 Union 1/4 tommers muffsveis 316 rustfritt stål | AC3KEZ 2UB71 S5036U 002316 rustfritt stål30003000 psi @ 150 grader F1-21 / 32 "1 / 4 "833NOK
SHARON PIPING S5036U 003 Union 3/8 tommers muffsveis 316 rustfritt stål | AC3KFA 2UB72 S5036U 003316 rustfritt stål30003000 psi @ 150 grader F1-53 / 64 "3 / 8 "591NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARON PIPING S5036U 012 Union 1 1/4 tommer 316 rustfritt stål
1 791 NOK / enhet