SHARKBITE UXL08353522 Reduserende T-skjorte, Push Fit-koblingstype, Dzr messingrørfitting | CH6RVZ 499M55

SHARKBITE UXL08353522 Reduserende T-skjorte, Push Fit-koblingstype, Dzr messingrørfitting

Vare: CH6RVZ Modell: UXL08353522Kryssreferanse: 499M55
687NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
FARGEGul
TilkoblingstypePush-Fit
MonteringsmaterialeDZR Messing
PakningsmaterialePolysulfon
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"
Temp. Område20 til 200 grader F
Tube Size1 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6638
OpprinnelseslandAustralia

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePakningsmaterialeTemp. OmrådeTube SizePris
SHARKBITE U412LF Reduser T-trykk for å koble til 3/4 x 3/4 x 1/2 '' | AA8NRF 19F867 U412LFTubeEPDM0 grader til 200 grader F3/4 "x 3/4" x 1/2 "260NOK
SHARKBITE U454LF Reduser Tee Push To Connect 3/4 x 1/2 x 1/2in | AA8NRV 19F880 U454LFTubeEPDM0 grader til 200 grader F3/4 "x 1/2" x 1/2 "302NOK
SHARKBITE U444LF Reduser Tee Push To Connect 3/4 x 1/2 x 3/4 in | AA8NTA 19F885 U444LFTubeEPDM0 grader til 200 grader F3/4 "x 1/2" x 3/4 "314NOK
SHARKBITE U416LF Reduserende T-trykk for å koble til 1 x 1 x 3 / 4in | AA8NTJ 19F893 U416LFTubeEPDM0 grader til 200 grader F1 "x 1" x 3/4 "519NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE UXL08353522 Reduserende T-skjorte, Push Fit-koblingstype, Dzr messingrørfitting
687NOK / enhet