Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U3531LF Kulekobling 1/4 x 1/2 tommers trykk | AA8NUF 19F914

SHARKBITE U3531LF Ballcock Connector 1/4 x 1/2 tomme Push

På lager
Vare: AA8NUF Modell: U3531LFKryssreferanse: 19F914
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBallcock-kontakt
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForkrommet DZR messing
TilkoblingstypeRør x FNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7419910010
OpprinnelseslandAU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U3531LF Ballcock Connector 1/4 x 1/2 tomme Push
125NOK / enhet