Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U088LF kvinnelig kontakt Trykk for å koble 3/4 in | AA8NRL 19F872

SHARKBITE U088LF Hunnkontakt Push To Connect 3/4 In

På lager
Vare: AA8NRL Modell: U088LFKryssreferanse: 19F872

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialDZR Messing
TilkoblingstypeRør x FNPT
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7412200035
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kobler kobber, Pex og CPVC i enhver kombinasjon uten bruk av lodding, unions eller lim

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
SHARKBITE U094LF hunnkontakt Trykk for å koble til 1 inn | AA8NRX 19F882 U094LF1"318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U088LF Hunnkontakt Push To Connect 3/4 In
147NOK / enhet