Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01062.043.0550 Hex Cap Screw Grade 5 7/16-20 X 5-1/2, 10PK | AB7AFH 22TF04

APPROVED VENDOR U01062.043.0550 Sekskantskrue Grade 5 7/16-20 X 5-1/2, 10PK

På lager
Vare: AB7AFH Modell: U01062.043.0550Kryss Ref: 22TF04 / 42HF14

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

301NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
Diameter7 / 16 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet5.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.111
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.043.0550 Sekskantskrue Grade 5 7/16-20 X 5-1/2, 10PK
301NOK /pakke