Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE SS3088FLEX24LF Vannvarmer fleksibel slange 3/4 tommers push-fit | AH7YBN 38EG51

SHARKBITE SS3088FLEX24LF Vannvarmer fleksibel slange 3/4 tommers trykkpasning

På lager
Vare: AH7YBN Modell: SS3088FLEX24LFKryssreferanse: 38EG51
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
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannvarmer Flex Slange
FinishRustfritt stål
Innløpsstørrelse3/4
InnløpstypePush Fit
Indre kjerneRustfritt stål
Lengde24mm
MaterialeRustfritt stål bølgepapp
Maks. Arbeids press200
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.32 Grader til 200 Grader
Outlet3/4
UtløpstypeFIP
Utenfor Dia.3 / 4 "
Pipe dia.3/4
Vanntilkoblingsinngangsstørrelse (inn)3/4
VanntilkoblingstypePush Fit
Vanntilkoblings utløpsstørrelse (inn)3/4
VannkontaktutløpstypeFNPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)16.26
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellIndre kjerneLengdeMaterialePris
SHARKBITE U3088FLEX18BVLF Vannvarmer Flex Slange 3/4 Tommer FNPT | AH7YBF 38EG44 U3088FLEX18BVLFEPDM18Flettet i rustfritt stål433NOK
SHARKBITE SS3088FLEX18LF Vannvarmer Flex Hose Push Fit FNPT | AH7YBM 38EG50 SS3088FLEX18LFRustfritt stål18Rustfritt stål bølgepapp180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE SS3088FLEX24LF Vannvarmer fleksibel slange 3/4 tommers trykkpasning
195NOK / enhet