Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U3088FLEX18BVLF Vannvarmer Flex Slange 3/4 Tommer FNPT | AH7YBF 38EG44

SHARKBITE U3088FLEX18BVLF Vannvarmer Flexslange 3/4 Tommer FNPT

På lager
Vare: AH7YBF Modell: U3088FLEX18BVLFKryssreferanse: 38EG44

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannvarmer Flex Slange
FinishRustfritt stål
Innløpsstørrelse3/4
InnløpstypePush Fit
Indre kjerneEPDM
Lengde18
MaterialeFlettet i rustfritt stål
Maks. Arbeids press200
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.32 Grader til 200 Grader
Outlet3/4
UtløpstypeFIP
Utenfor Dia.3 / 4 "
Pipe dia.3/4
Vanntilkoblingsinngangsstørrelse (inn)3/4
VanntilkoblingstypePush Fit
Vanntilkoblings utløpsstørrelse (inn)3/4
VannkontaktutløpstypeFNPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)23.88
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellIndre kjerneLengdeMaterialePris
SHARKBITE SS3088FLEX18LF Vannvarmer Flex Hose Push Fit FNPT | AH7YBM 38EG50 SS3088FLEX18LFRustfritt stål18Rustfritt stål bølgepapp180NOK
SHARKBITE SS3088FLEX24LF Vannvarmer fleksibel slange 3/4 tommers push-fit | AH7YBN 38EG51 SS3088FLEX24LFRustfritt stål24mmRustfritt stål bølgepapp195NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U3088FLEX18BVLF Vannvarmer Flexslange 3/4 Tommer FNPT
433NOK / enhet