Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE 22398-0000LF Vakuumavlastningsventil 3/4 tommer Fnpt 125 Psi | AG2LLE 31LC84

SHARKBITE 22398-0000LF Vakuumavlastningsventil 3/4 tommers Fnpt 125 Psi

På lager
Vare: AG2LLE Modell: 22398-0000LFKryssreferanse: 31LC84
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumavlastningsventil
Body MaterialBronse
SamsvarASSE, CSA, IAPMO
Skivematerialesilikon
Fabrikkinnstilt trykk125 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde1.75 "
Total lengde2.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 200 psi
Setematerialesilikon
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 grader til 212 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481400000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE 22398-0000LF Vakuumavlastningsventil 3/4 tommers Fnpt 125 Psi
251NOK / enhet