Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHANNON INSULTECH IBT-178-1RWL7 termisk teppe for E-C1F9A1B1AH1 6 x 11 x 9 tommer | AH4XFE 35PF15

SHANNON INSULTECH IBT-178-1RWL7 termisk teppe for E-C1F9A1B1AH1 6 x 11 x 9 tommer

På lager
Vare: AH4XFE Modell: IBT-178-1RWL7Kryssreferanse: 35PF15
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
3 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermisk teppe
FestetypeHurtigutløsende stoffklaff og trådbånd i rustfritt stål
Høyde9"
Innendørs / utendørsInnendørs eller utendørs
Lengde6"
Temp. Område450 Grader F
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9855
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFestetypeHøydeLengdeTemp. OmrådeBreddePris
SHANNON INSULTECH HS-133-4NU80 termisk teppe for SPS-30 6 x 6 x 7 tommer | AH4XDF 35PE69 HS-133-4NU80Hurtigutløsende stofflaff7"6"500 Grader F6"2 991 NOK
SHANNON INSULTECH HS-134-4NU82 termisk teppe for SPS-175 6 x 6 x 7 tommer | AH4XDG 35PE70 HS-134-4NU82Hurtigutløsende stofflaff7"6"500 Grader F6"2 991 NOK
SHANNON INSULTECH HS-135-4NU81 termisk teppe for SPS-60 6 x 6 x 7 tommer | AH4XDH 35PE71 HS-135-4NU81Hurtigutløsende stofflaff7"6"500 Grader F6"2 991 NOK
SHANNON INSULTECH IBT-166-1RWN3 termisk teppe for E-C1B9A1B1AM1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XER 35PF03 IBT-166-1RWN3Hurtigutløsende stoffklaff og trådbånd i rustfritt stål8"5"450 Grader F8"2 344 NOK
SHANNON INSULTECH IBT-167-1RWL4 termisk teppe for E-C1C9A1B1AH1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XET 35PF04 IBT-167-1RWL4Hurtigutløsende stoffklaff og trådbånd i rustfritt stål8"5"450 Grader F8"2 465 NOK
SHANNON INSULTECH IBT-168-1RWP4 termisk teppe for E-C1C9A1B1AN1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XEU 35PF05 IBT-168-1RWP4Hurtigutløsende stoffklaff og trådbånd i rustfritt stål8"5"450 Grader F8"2 465 NOK
SHANNON INSULTECH IBT-169-1RWN4 termisk teppe for E-C1C9A1B1AM1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XEV 35PF06 IBT-169-1RWN4Hurtigutløsende stoffklaff og trådbånd i rustfritt stål8"5"450 Grader F8"2 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHANNON INSULTECH IBT-178-1RWL7 termisk teppe for E-C1F9A1B1AH1 6 x 11 x 9 tommer
3 642 NOK / enhet