Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHANNON INSULTECH HS-133-4NU80 termisk teppe for SPS-30 6 x 6 x 7 tommer | AH4XDF 35PE69

SHANNON INSULTECH HS-133-4NU80 termisk teppe for SPS-30 6 x 6 x 7 tommer

På lager
Vare: AH4XDF Modell: HS-133-4NU80Kryssreferanse: 35PE69
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
3 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermisk teppe
FestetypeHurtigutløsende stofflaff
Høyde7"
Innendørs / utendørsInnendørs eller utendørs
Lengde6"
Temp. Område500 Grader F
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5035
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFestetypeHøydeLengdeTemp. OmrådeBreddePris
SHANNON INSULTECH HS-134-4NU82 termisk teppe for SPS-175 6 x 6 x 7 tommer | AH4XDG 35PE70 HS-134-4NU82Hurtigutløsende stofflaff7"6"500 Grader F6"3 360 NOK
SHANNON INSULTECH HS-135-4NU81 termisk teppe for SPS-60 6 x 6 x 7 tommer | AH4XDH 35PE71 HS-135-4NU81Hurtigutløsende stofflaff7"6"500 Grader F6"3 360 NOK
SHANNON INSULTECH IBT-166-1RWN3 termisk teppe for E-C1B9A1B1AM1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XER 35PF03 IBT-166-1RWN3Hurtigutløsende stoffklaff og trådbånd i rustfritt stål8"5"450 Grader F8"2 634 NOK
SHANNON INSULTECH IBT-167-1RWL4 termisk teppe for E-C1C9A1B1AH1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XET 35PF04 IBT-167-1RWL4Hurtigutløsende stoffklaff og trådbånd i rustfritt stål8"5"450 Grader F8"2 770 NOK
SHANNON INSULTECH IBT-168-1RWP4 termisk teppe for E-C1C9A1B1AN1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XEU 35PF05 IBT-168-1RWP4Hurtigutløsende stoffklaff og trådbånd i rustfritt stål8"5"450 Grader F8"2 770 NOK
SHANNON INSULTECH IBT-169-1RWN4 termisk teppe for E-C1C9A1B1AM1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XEV 35PF06 IBT-169-1RWN4Hurtigutløsende stoffklaff og trådbånd i rustfritt stål8"5"450 Grader F8"2 770 NOK
SHANNON INSULTECH IBT-170-1RWP5 termisk teppe for E-C1D9A1B1AN1 5 x 8 x 8 tommer | AH4XEW 35PF07 IBT-170-1RWP5Hurtigutløsende stoffklaff og trådbånd i rustfritt stål8"5"450 Grader F8"3 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHANNON INSULTECH HS-133-4NU80 termisk teppe for SPS-30 6 x 6 x 7 tommer
3 360 NOK / enhet