Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 15863 Carbide Bur Cylinder 1/2 Inch Double 90 Degree Angle | AH8GVC 38TC32

SGS PRO 15863 Carbide Bur Cylinder 1/2 Inch Double 90 Degree Angle

På lager
Vare: AH8GVC Modell: 15863Kryssreferanse: 38TC32

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
690NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel90 Degrees
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1"
Maks. RPM28,000
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
Formenker
HandelsnummerSKA5CO

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFormVinkelKutter Dia.HandelsnummerKlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialePris
SGS PRO 10003 Carbide Bur Sylinder 1/4 tomme Lengde Kutt 5/8 tomme | AH8GPF 38TA19 10003Sylinder-1 / 4 "SA15 / 8 "55,0002"Carbide230NOK
SGS PRO 10028 Karbidborsylinder 1/4 tomme Lengde Kutt 1 tomme | AH8GPH 38TA21 10028Sylinder-1 / 4 "SA1L1"55,0002"Carbide334NOK
SGS PRO 10053 Karbidborsylinder 5/16 tommer dobbelkuttet | AH8GPJ 38TA22 10053Sylinder-5 / 16 "SA23 / 4 "45,0002.5 "Stål319NOK
SGS PRO 10078 Carbide Bur Sylinder 3/8 tommers dobbeltkutt | AH8GPK 38TA23 10078Sylinder-3 / 8 "SA33 / 4 "37,5002.5 "Stål315NOK
SGS PRO 10178 Carbide Bur Sylinder 1/2 Inch Double Cut | AH8GPM 38TA25 10178Sylinder-1 / 2 "SA51"28,0002.75 "Stål538NOK
SGS PRO 10353 karbidborsylinder 1 tommer dobbelskjæring | AH8GPR 38TA29 10353Sylinder-1"SA91"14,0002.75 "Stål1 410 NOK
SGS PRO 10428 Carbide Bur Cylinder 1/8 inch Total Length 2-7 / 16 inch | AH8GPU 38TA31 10428Sylinder-1 / 8 "SA125 / 8 "100,0002.625 "Stål244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 15863 Carbide Bur Cylinder 1/2 Inch Double 90 Degree Angle
690NOK / enhet