Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 14275 Carbide Bur Tree Spiss 3/16 tommer Enkel | AH8GTC 38TA85

SGS PRO 14275 Carbide Bur Tree Spiss 3/16 tommer Enkel

På lager
Vare: AH8GTC Modell: 14275Kryssreferanse: 38TA85

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 16 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM75,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG53

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
SGS PRO 13850 Carbide Bur Tree Spiss 1/4 tomme Enkel | AH8GRV 38TA78 138501 / 4 "5 / 8 "55,0002"Stål1 / 4 "SG1298NOK
SGS PRO 13875 Carbide Bur Tree Spiss 5/16 tommer Enkel | AH8GRW 38TA79 138755 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Stål1 / 4 "SG2361NOK
SGS PRO 13900 Carbide Bur Tree Spiss 3/8 tommer Enkel | AH8GRX 38TA80 139003 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Stål1 / 4 "SG3400NOK
SGS PRO 13925 Carbide Bur Tree Pointed 1/2 inch Single | AH8GRZ 38TA82 139251 / 2 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "SG5545NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 14275 Carbide Bur Tree Spiss 3/16 tommer Enkel
344NOK / enhet