Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 13875 Carbide Bur Tree Spiss 5/16 tommer Enkel | AH8GRW 38TA79

SGS PRO 13875 Carbide Bur Tree Spiss 5/16 tommer Enkel

På lager
Vare: AH8GRW Modell: 13875Kryssreferanse: 38TA79

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
361NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 16 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM45,000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)0.95
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
SGS PRO 13850 Carbide Bur Tree Spiss 1/4 tomme Enkel | AH8GRV 38TA78 138501 / 4 "5 / 8 "55,0002"Stål1 / 4 "SG1298NOK
SGS PRO 13900 Carbide Bur Tree Spiss 3/8 tommer Enkel | AH8GRX 38TA80 139003 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Stål1 / 4 "SG3400NOK
SGS PRO 13925 Carbide Bur Tree Pointed 1/2 inch Single | AH8GRZ 38TA82 139251 / 2 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "SG5545NOK
SGS PRO 14275 Carbide Bur Tree Spiss 3/16 tommer Enkel | AH8GTC 38TA85 142753 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "Carbide1 / 8 "SG53344NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 13875 Carbide Bur Tree Spiss 5/16 tommer Enkel
361NOK / enhet