Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 12453 Carbide Bur Ball 1/4 tommer Double Cut | AH8GRA 38TA60

SGS PRO 12453 Carbide Bur Ball 1/4 tommers dobbeltkutt

På lager
Vare: AH8GRA Modell: 12453Kryssreferanse: 38TA60

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde7 / 32 "
Maks. RPM55,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormBall
HandelsnummerSD1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
SGS PRO 12553 Carbide Bur Ball 1/2 tommers dobbeltkutt | AH8GRD 38TA63 125531 / 2 "7 / 16 "28,0002.125 "Stål1 / 4 "SD5425NOK
SGS PRO 12728 Carbide Bur Ball 1/8 tommer skaft 1/4 tommer | AH8GRF 38TA65 127281 / 8 "3 / 32 "100,0002"Carbide1 / 4 "SD11262NOK
SGS PRO 12803 Carbide Bur Ball 1/8 tommer skaft 1/8 tommer | AH8GRJ 38TA68 128031 / 8 "1 / 8 "100,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD42143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 12453 Carbide Bur Ball 1/4 tommers dobbeltkutt
262NOK / enhet