Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 12553 Carbide Bur Ball 1/2 tommers dobbeltkutt | AH8GRD 38TA63

SGS PRO 12553 Carbide Bur Ball 1/2 tommers dobbeltkutt

På lager
Vare: AH8GRD Modell: 12553Kryssreferanse: 38TA63

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
425NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde7 / 16 "
Maks. RPM28,000
Total lengde2.125 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormBall
HandelsnummerSD5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
SGS PRO 12453 Carbide Bur Ball 1/4 tommer Double Cut | AH8GRA 38TA60 124531 / 4 "7 / 32 "55,0002"Carbide1 / 4 "SD1262NOK
SGS PRO 12728 Carbide Bur Ball 1/8 tommer skaft 1/4 tommer | AH8GRF 38TA65 127281 / 8 "3 / 32 "100,0002"Carbide1 / 4 "SD11262NOK
SGS PRO 12803 Carbide Bur Ball 1/8 tommer skaft 1/8 tommer | AH8GRJ 38TA68 128031 / 8 "1 / 8 "100,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD42143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 12553 Carbide Bur Ball 1/2 tommers dobbeltkutt
425NOK / enhet