Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SENSOREX S271CD / BNC pH-elektrode Kraftig 3/4 NPT 10ft kabel rund | AA8CEF 16Z007

SENSOREX S271CD/BNC pH-elektrode Heavy Duty 3/4" NPT 10 fot kabel rund

På lager
Vare: AA8CEF Modell: S271CD/BNCKryssreferanse: 16Z007
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
2 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS271CD / BNC
ForsterkerKan brukes med PHAMP-1
Body MaterialRyton PPS
Kabellengde10ft.
ConnectorBNC
Diameter3 / 4 "
elektrolyttHøy temperatur
KryssDobbel
Lengde5.85 "
Maks. Press100 PSIG DeRating gjelder
Måleområde0 - 14 pH
Driftstemp. Område0 - 80 grader C
pH-område0 - 14 pH
Anbefalt brukIndustrielle, tung industrielle applikasjoner med høyere temperatur
ReferanseAg / AgCl
Holdbarhet12 måned
TestparameterpH
Tips formRund
typenpH-elektrode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9027804530
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SENSOREX S271CD/BNC pH-elektrode Heavy Duty 3/4" NPT 10 fot kabel rund
2 947 NOK / enhet