SENSIT 927-00000-01 Auto Bump/Calibration Station Bruk med P400 | AH6FVD 35ZD24

SENSIT 927-00000-01 Auto Bump/Calibration Station Bruk med P400

På lager
Vare: AH6FVD Modell: 927-00000-01Kryssreferanse: 35ZD24

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk støt- og kalibreringsstasjon
LaderNei
SylinderholderNei
Høyde24 "
Lengde7"
Driftstemp. Område40 grader til 120 grader F
Strømkilde120-240 VAC
RegulatorNei
Avtakbart minnekortNei
StatusindikatorLCD
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6288
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)43.18
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kablet Ethernet: Inkludert

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SENSIT 924-00000-01 Auto Bump/Calibration Station Bruk med P100 | AH6FVA 35ZD08 924-00000-016"6"1.75 "22 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SENSIT 927-00000-01 Auto Bump/Calibration Station Bruk med P400
60 837 NOK / enhet