Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SE ALLE INDUSTRIER TUF-VALV Inspeksjonsmerke 5 x 3 tommers aluminium - pakke med 25 | AF4BXK 8PFJ8

SEE ALL INDUSTRIES TUF-VALV inspeksjonsmerke 5 x 3 tommer aluminium - pakke med 25

På lager
Vare: AF4BXK Modell: TUF-VALVKryssreferanse: 8PFJ8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsjournal
Høyde5"
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart og rød / hvit
MaterialeAluminum
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-VALV inspeksjonsmerke 5 x 3 tommer aluminium - pakke med 25
501NOK / enhet