Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SE ALLE INDUSTRIER PRO-ID Eiendomsidentifikasjonsetikett - pakke med 100 | AF6BTZ 9WAY8

SEE ALL INDUSTRIES PRO-ID eiendomsidentifikasjonsetikett - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AF6BTZ Modell: PRO-IDKryssref: 9WAY8

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

940NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEiendomsidentifikasjonsetikett
Høyde7 / 8 "
SpråkEngelsk
Forklaring / bakgrunnsfargeBlack / White
MaterialeSelvklebende aluminium
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
SE ALLE INDUSTRIER PRO-ID2-2 Eiendomsidentifikasjonsetikett Aluminium - Pakke med 100 | AF4CTX 8RF27 PRO-ID2-27 / 8 "1.5 "1 834 NOK
SE ALLE INDUSTRIER PRO-ID-1_100 Eiendomsidentifikasjonsetikett - pakke med 100 | AF4HEG 8WZ41 PRO-ID-1_1007 / 8 "1.5 "1 372 NOK
SE ALLE INDUSTRIER PRO-ID2 Eiendomsidentifikasjonsetikett - pakke med 100 | AF4JDU 8Y195 PRO-ID21"2.5 "1 534 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PRO-ID eiendomsidentifikasjonsetikett - pakke med 100 stk
940NOK / enhet