Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SECURITRON DK12-WCC-WBB Tastatur for tilgangskontroll DK-12 Værbestandig | AH8YJA 39CC45

SECURITRON DK12-WCC-WBB Tastatur for tilgangskontroll DK-12 Værbestandig

På lager
Vare: AH8YJA Modell: DK12-WCC-WBBKryssreferanse: 39CC45
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
3 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTastatur for tilgangskontroll
TilgangstypeTastaturet
Tilfellet MaterialRustfritt stål
Dybde5 / 32 "
Revisjonssti for hendelserNei
FinishSatin rustfritt
Høyde4.5 "
Maks. Brukerkoder99
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-10 grader til 140 grader F
Krav kreves12 til 24 VAC / DC
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse1 til 99 sek.
VærbestandigJa
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0103
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)22.1
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SECURITRON DK12-WCC-WBB Tastatur for tilgangskontroll DK-12 Værbestandig
3 400 NOK / enhet