Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SECURITRON BPS-12/24-1 Strømforsyning Dobbel spenningsboks Ed Hvit | AE4JLX 5KZX3

SECURITRON BPS-12/24-1 Strømforsyning Dual Voltage Box Ed White

På lager
Vare: AE4JLX Modell: BPS-12/24-1Kryssreferanse: 5KZX3
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
6 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Nødvendige batterierJa
Innkapslingsdybde (in.)4
Kapslingshøyde (in.)12
Kabinettbredde (in.)9
FinishHvit
Høyde12 "
Inngangsspenning120 VAC
MaterialeMetal
Antall utganger1
Utgangsstrøm1 Amps
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenDobbel spenning i boks
Spenningsutgang12 eller 24 VDC
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9465
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8504409510
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeNødvendige batterierInnkapslingsdybde (in.)Antall utgangerUtgangsstrømtypenSpenningsutgangBreddePris
SECURITRON BPS-12-45 Strømforsyning 12v esker Hvit | AE4JLY 5KZX4 BPS-12-45MetalJa444.5 Amps12V i boks12 VDC14 "12 409 NOK
SECURITRON PSP-12 strømforsyning 12vdc plug-in svart | AE4JMB 5KZX8 PSP-12-Nei--700mA12 VDC plug-in12 VDC, 700mA-1 014 NOK
SECURITRON PSP-24 strømforsyning 24vdc plug-in svart | AE4JMC 5KZX9 PSP-24-Nei--350mA24 VDC plug-in24 VDC, 350mA-900NOK
SECURITRON AQD-6 Strømforsyning 6A Stål Beige | AH8YJE 39CC49 AQD-6StålNei4.7516ABytte12 VDC eller 24 VDC-5 783 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SECURITRON BPS-12/24-1 Strømforsyning Dual Voltage Box Ed White
6 296 NOK / enhet