Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SECURITRON AQD-6 Strømforsyning 6A Stål Beige | AH8YJE 39CC49

SECURITRON AQD-6 Strømforsyning 6A Stål Beige

På lager
Vare: AH8YJE Modell: AQD-6Kryssreferanse: 39CC49
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
5 783 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.75
Kapslingshøyde (in.)14
Kabinettbredde (in.)14
FinishBeige pulverlakkert
Inngangsfrekvens50/60
Inngangsspenning115 VAC / 230 VAC
MaterialeStål
Antall utganger1
Utgangsstrøm6A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenBytte
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.86
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeNødvendige batterierInnkapslingsdybde (in.)Antall utgangerUtgangsstrømtypenSpenningsutgangBreddePris
SECURITRON BPS-12/24-1 Strømforsyning Dobbel spenningsboks Ed Hvit | AE4JLX 5KZX3 BPS-12 / 24-1MetalJa411 AmpsDobbel spenning i boks12 eller 24 VDC9"6 296 NOK
SECURITRON BPS-12-45 Strømforsyning 12v esker Hvit | AE4JLY 5KZX4 BPS-12-45MetalJa444.5 Amps12V i boks12 VDC14 "12 409 NOK
SECURITRON PSP-12 strømforsyning 12vdc plug-in svart | AE4JMB 5KZX8 PSP-12-Nei--700mA12 VDC plug-in12 VDC, 700mA-1 014 NOK
SECURITRON PSP-24 strømforsyning 24vdc plug-in svart | AE4JMC 5KZX9 PSP-24-Nei--350mA24 VDC plug-in24 VDC, 350mA-900NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SECURITRON AQD-6 Strømforsyning 6A Stål Beige
5 783 NOK / enhet