Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SEAWARD SS200R Solarlink Test Kit Pv150 Solarcerts 388a915; LCD-skjerm, batteri | AC8EEK 39N146

SEAWARD SS200R Solarlink Test Kit Pv150 Solarcerts 388a915; LCD-skjerm, batteri

På lager
Vare: AC8EEK Modell: SS200RKryssref: 39N146
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
14 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolar innstrålingsmåler
Automatisk avslåingJa
DataloggingY
ViseLCD
InterfaceUSB
StrømkildeBatteri
Temp. Område0 til 50 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9030310000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Solar irradians måler designet for å måle flukstetthetene til solstråling som sendes ut fra halvkulen
    • Inkluderer et innebygd skråmåler for å måle takhøyden, et kompass for å måle takretningen og et termometer for å måle den omgivende luften og modultemperaturen
    • Kobles trådløst til PV150 / PV200 / PV210 og Solar Utility Pro for å gi irradians i sanntid
    • Kompasslagerområde (0 til 360 grader)
    • Inklinometerområde (0 til 90 grader)
    • Bestrålingsområde (100-1200 W / m2)

Produktvarianter

ProduktModellPris
SEAWARD SS100 solinnstrålingsmåler | AC8EEJ 39N145 SS1009 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEAWARD SS200R Solarlink Test Kit Pv150 Solarcerts 388a915; LCD-skjerm, batteri
14 075 NOK / enhet