Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTCHMATE MP3560 Lukker igjen lås - Pakke med 2 | AA9TDZ 1F219

SCOTCHMATE MP3560 feste som kan lukkes på nytt - pakke med 2

På lager
Vare: AA9TDZ Modell: MP3560Kryssreferanse: 1F219
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
4 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukkbar lås
Lim TypeHøyt klebrig lim
Underlagsmaterialepolypropylen
FARGEFjern
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeSelvparring
Lengde5yd.
FormSkjær til rull
Ren styrke22 psi
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode5806102400
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeFARGELengdeRen styrkeBreddePris
SCOTCHMATE SJ3533N Loop Lukkbar Lukker Svart 1 x 50yd - Pakke med 3 | AB9HRB 2DEE6 SJ3533N-Svart50yd.-1"6 614 NOK
SCOTCHMATE SJ3526N Hook Reclosable Fastener White 2 Inch x 50yd - Pakke med 2 | AB9HRQ 2DEG8 SJ3526N-Hvit50yd.-2"13 593 NOK
SCOTCHMATE SJ3523 Loop Lukkbar Lukker Svart 1 x 50yd - Pakke med 3 | AB9HTA 2DEJ3 SJ3523-Svart50yd.-1"10 773 NOK
SCOTCHMATE SJ3506 tynn krok hvit 1 tommer x 25yds - pakke med 4 | AB9YMT 2GJK7 SJ3506polypropylenHvit25yd.42.4 psi1"2 691 NOK
SCOTCHMATE SJ3507 Thin Loop White 1 inch x 25yds - Pakke med 4 | AB9YMU 2GJK8 SJ3507polyesterHvit25yd.18 psi1"2 609 NOK
SCOTCHMATE SJ3522 Hook Black 1 inch x 50yds - Pakke med 3 | AB9YMV 2GJK9 SJ3522-Svart50yd.-1"10 773 NOK
SCOTCHMATE SJ3530 Hook Black 1 inch x 50yds - Pakke med 3 | AB9YMW 2GJL2 SJ3530-Svart50yd.-1"5 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCHMATE MP3560 feste som kan lukkes på nytt - pakke med 2
4 947 NOK / enhet