Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY TRA206T brede stifter 29/64x3/8 tommer - pakke med 1000 | AB4ERL 1XHT3

STANLEY TRA206T brede stifter 29/64x3/8 tommer - pakke med 1000

På lager
Vare: AB4ERL Modell: TRA206TKryssreferanse: 1XHT3

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrede kronestifter
FARGENaturlig
AnleggGalvanisert stål
Kronebredde (in.)29/64
Benlengde3 / 8 "
typenLett arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7317006560
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdePris
STANLEY TRA204T Brede stifter 29 / 64x1 / 4 tommer - Pakke med 1000 | AB4ERG 1XHR8 TRA204T1 / 4 "30NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY TRA206T brede stifter 29/64x3/8 tommer - pakke med 1000
35NOK / enhet