Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTCH-BRITE 17183 Unitized hjul 2 tommers diameter Tr Fest Sc Fn | AE2MRN 4YJY7

SCOTCH-BRITE 17183 Unitized Wheel 2 Tommers Diameter Tr Fest Sc Fn

På lager
Vare: AE2MRN Modell: 17183Kryssreferanse: 4YJY7
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetshjul
Slipende materialeSilisiumkarbid
FARGEGrå
TetthetMyk (2)
Diameter2"
Klasseend
Maks. RPM22,100
MonteringsstørrelseRoll-On / Off (TR Type 3)
MonteringstypeRask forandring
StilKantfeiring og etterbehandling
Bredde15 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode6804221000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeDiameterKlasseSakMaks. RPMPris
SCOTCH-BRITE 17184 Unitized Hjul 3 Tommers Diameter Tr Fest Sc Fn | AE2MRP 4YJY8 17184Silisiumkarbid3"endEnhetshjul15,100177NOK
SCOTCH-BRITE 17185 Unitized Hjul 2 Tommers Diameter Tr Fest Ao Med | AE2MRQ 4YJY9 17185Aluminiumoksid2"MediumEnhetshjul22,10096NOK
SCOTCH-BRITE 17186 Unitized Wheel 3 Tommers Diameter Tr Fest Ao Med | AE2MRR 4YJZ1 17186Aluminiumoksid3"MediumEnhetshjul15,100174NOK
SCOTCH-BRITE 7010329415 Unitized hjul, 1 1/2 tomme dia x 1/2 tomme B, 1/4 tommer borehull, aluminiumoksid, medium | CU2JCW 476T85 7010329415---Enhetshjul-153NOK
SCOTCH-BRITE 7000000691 Unitized hjul, 1 1/2 tomme dia x 1/4 tomme B, 1/8 tommer borhull, silisiumkarbid, fin | CU2JCX 476W38 7000000691---Enhetshjul-79NOK
SCOTCH-BRITE 7000120707 Unitized hjul, 1 1/2 tommer dia x 1/4 tommer B, 3/16 tommer borhull, silisiumkarbid, fin | CU2JCY 476W39 7000120707---Enhetshjul-79NOK
SCOTCH-BRITE 7010365588 Unitized hjul, 1 1/2 tomme dia x 1/8 tomme B, 1/8 tommer borhull, aluminiumoksid, medium | CU2JCZ 476T86 7010365588---Enhetshjul-96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH-BRITE 17183 Unitized Wheel 2 Tommers Diameter Tr Fest Sc Fn
95NOK / enhet