Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY GT087-4 rilleverktøy 0.375 tommers boring 0.25 tommers kutt | AE2KPN 4XWL8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT087-4 sporverktøy 0.375 tommers boring 0.25 tommers kutt

På lager
Vare: AE2KPN Modell: GT087-4Kryssreferanse: 4XWL8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

700NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.375 "
Skjærevinkel2 graders sluttskjæring
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Rillebredde0.088 "
MaterialeFast karbid
Maks. Skjæredybde0.25 "
Offset0.11 "
Total lengde2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
StilLåsering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466939585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRillebreddeMaks. SkjæredybdePris
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY GT039-12 Sporverktøy 0.375 tommers boring 0.75 tommers kuttet | AE2KJF 4XVY3 GT039-120.04 "0.75 "644NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY GT039-16 rilleverktøy 0.375 tommers boring 1 tommers kutt | AE2KJH 4XVY5 GT039-160.04 "1"670NOK
VITENSKAPLIG KJÆREVERKTØY GT039-20 rilleverktøy 0.375 tommers boring 1.25 tommers kutt | AE2KJK 4XVY7 GT039-200.04 "1.25 "700NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY GT039-4 rilleverktøy 0.375 tommers boring 0.25 tommers kutt | AE2KJM 4XVY9 GT039-40.04 "0.25 "704NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY GT039-6 rilleverktøy 0.375 tommers boring 0.375 tommers kutt | AE2KJP 4XVZ2 GT039-60.04 "0.375 "704NOK
VITENSKAPLIG SKJÆREVERKTØY GT039-8 Sporverktøy 0.375 tommers boring 0.5 tommers kutt | AE2KJR 4XVZ4 GT039-80.04 "0.5 "644NOK
VITENSKAPLIG KJÆREVERKTØY GT046-12 Sporverktøy 0.375 tommers boring 0.75 tommers kuttet | AE2KKV 4XWA3 GT046-120.047 "0.75 "709NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT087-4 sporverktøy 0.375 tommers boring 0.25 tommers kutt
700NOK / enhet