Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DV4 Pilot Lyshode Rød Led | AG7BZG 4VW61

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DV4 Pilot Lyshode Rød Led

På lager
Vare: AG7BZG Modell: ZB6DV4Kryssreferanse: 4VW61

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotlyshode
FARGERød
IP Rating65
Lens TypeGlatt
MaterialePlast
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Størrelse16mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9405408000

Produktvarianter

ProduktModellPris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AV4 Pilot Lyshode Rød Led | AG7BXL 4VW17 ZB6AV4160NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CV4 Pilot Lyshode Rød Led | AG7BYH 4VW39 ZB6CV4168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DV4 Pilot Lyshode Rød Led
40NOK / enhet