Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Lampemodul og kontaktblokk 1NO/1NC | AJ2JJQ 6HR32

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Lampemodul og kontaktblokk 1NO/1NC

På lager
Vare: AJ2JJQ Modell: ZB4BW0G35Kryssref.: 6HR32
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
1 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLampemodul og kontaktblokk
FARGEGrønn
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC/DC
IP Rating66
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning110 til 120 VAC
LampetypeLED
Lampespenning110 til 120 VAC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Størrelse22mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKontakt skjemaLampemodulsspenningLampespenningPris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 Lampemodul og kontaktblokk 1NO/1NC | AJ2JJN 6HR08 ZB4BW0B15Hvit1NO / 1NC24 VAC/DC24 VAC/DC1 668 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B31 Lampemodul og kontaktblokk 22mm 1NO | AJ2JJP 6HR09 ZB4BW0B31Grønn1Nei24 VAC/DC24 VAC/DC1 200 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Lampemodul og kontaktblokk 1NO/1NC
1 726 NOK / enhet