Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6B15SK Tårnlys 60mm Fast 0.03a Rød | AG7DCH 5FTN8

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6B15SK Tårnlys 60mm Fast 0.03a Rød

På lager
Vare: AG7DCH Modell: XVC6B15SKKryssref: 5FTN8
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
3 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light Assembly, 60 mm
FARGERød
Ledningslengde2.75ft.
Nåværende tegnet0.03A
Diameter2.375 "
Blinker per minutt60
Høyde3.25 "
Housing MaterialPolybutelyne
Lampeliv100,000 hr.
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
MoteStadig eller blinkende med summeren
MonteringBase
Drifts Temp.14 til 122 grader F
VurderingIP54
Lydnivå70 til 85 dB
Spenning24 VAC/DC
Watts0.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)50.29
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8531200040

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFARGELedningslengdeDrifts Temp.VurderingLydnivåSpenningWattsPris
SCHNEIDER ELEKTRISK XVC6M1K Tower Light 60mm Steady Red | AG4KQB 34D585 XVC6M1KBaseRød17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-2 819 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 Tårnlys 40mm Fast Rød | AG4KQC 34D586 XVC4M1StøtterørRød17.75 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-2 522 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 Tårnlys 60 mm rødt støtterørfeste | AG4KQE 34D588 XVC6M1StøtterørRød17.75 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-3 411 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 Tower Light 40mm Rød / oransje Støtterør | AG4KQF 34D589 XVC4M2StøtterørRød appelsin17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-4 497 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK Tårnlys 60mm rødt støtterørfeste | AG4KQG 34D590 XVC6M15SKBaseRød29 9 / 16 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-4 268 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Tower Light Rød / oransje / grønn Base Mount | AG4KQJ 34D592 XVC6M3KBaseRød, Oransje, Grønn17.75 "-30 til +50 grader CIP5460 til 85 dB100 til 240 VAC-4 583 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 Tower Light Rød / oransje / grønn Støtterør | AG4KQK 34D593 XVC4M3StøtterørRød, Oransje, Grønn17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-4 862 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6B15SK Tårnlys 60mm Fast 0.03a Rød
3 068 NOK / enhet