Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Ikke-belyst trykknapp, 22mm, 1NO, svart | AG7ERA 6HK39

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Ikke-belyst trykknapp, 22mm, 1NO, svart

På lager
Vare: AG7ERA Modell: XB4BA21Kryssref: 6HK39
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
507NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingØyeblikks
BezelForkrommet metall
FARGESvart
Kontakt skjema1Nei
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
IP Rating65
MaterialeMetal
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørFull vakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Ubelyst trykknapp med monteringsdiameter på 22 mm, egnet for bruk i mekaniske og elektroniske apparater
    • Forkrommet ramme gir enkel installasjon uten behov for ekstra verktøy
    • Normalt åpen (NO) bryter med sølvlegeringskontakter for sikker tilkobling
    • Fjærreturmekanisme for å sette trykknappen tilbake til åpen posisjon etter bruk
    • Fungerer i temperaturer fra -40 til 70 grader C

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilket tilbehør er kompatibelt med Schneider Electric XB4BA21 ubelyst trykknapp?

A. Schneider Electric ZBE101, ZBE1015, ZBE102, ZBE1025 kontroller kan brukes med dette produktet.

Q. Hvordan er dette produktet montert?

A. Schneider Electric XB4BA21 er montert på vertikale flater som veggpaneler. Det bør være nok klaring på alle sider av enheten for effektiv drift.

Sp. Hvilke standarder oppfyller Schneider Electric XB4BA21 trykknapp?

A. Schneider Electric XB4BA21 trykknapp er UL-listet; NEMA 13 & 4X vurdert og CSA-sertifisert. Den bekrefter også IP66-, IP67-, IP69- og IP69K-klassifiseringer for bruk i utendørsmiljøer.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBezelFARGENEMA-vurderingType operatørKontakt skjemaKontaktvurderingHodematerialePris
SCHNEIDER ELEKTRISK XB4BA61 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no Blå | AF7GZV 21AG29 XB4BA61MetalForkrommet metallBlå4, 4X, 13Full vakt1Nei10A ved 600 VACMetal507NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 Ikke-belyst trykknapp 22mm 2no/1nc Hvit | AF7ZGL 23V759 XB4BA711237---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 flush og 1 utvidet) hodeknapp2NO / 1NC10A ved 600 VACMetal1 518 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 Ikke-belyst trykknapp 22mm 2no/1nc Grønn/rød | AF7ZGM 23V760 XB4BA731327---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 flush og 1 utvidet) hodeknapp2NO / 1NC10A ved 600 VACMetal1 518 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK XB5AA711237 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 2no / 1nc Hvit | AF7ZGQ 23V763 XB5AA711237---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 flush og 1 utvidet) hodeknapp2NO / 1NC10A ved 600 VACPlast1 434 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 Ikke -belyst trykknapp 22mm 2no/1nc Grønn/rød | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 flush og 1 utvidet) hodeknapp2NO / 1NC10A ved 600 VACPlast1 609 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 Ikke-belyst trykknapp, svart, 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21PlastPlastSvart1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Full vakt1Nei10A ved 230 VACPlast507NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Svart | AF9JZG 2UYZ5 XB5AA25PlastPlastSvart1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Full vakt1NO / 1NC10A ved 230 VACPlast874NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Ikke-belyst trykknapp, 22mm, 1NO, svart
507NOK / enhet