Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELEKTRISK XB5AA711237 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 2no / 1nc Hvit | AF7ZGQ 23V763

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA711237 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 2no/1nc Hvit

På lager
Vare: AF7ZGQ Modell: XB5AA711237Kryssreferanse: 23V763
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
1 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Kontakt skjema2NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating66, 69K
Forklaring / bakgrunnsfargeHvit / svart, hvit / rød, hvit / svart
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 3, 4, 4X, 12
Antall hoder3
Formrektangel
Størrelse22mm
Type operatørTrippel (2 flush og 1 utvidet) hodeknapp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBezelFARGENEMA-vurderingType operatørKontakt skjemaKontaktvurderingHodematerialePris
SCHNEIDER ELEKTRISK XB4BA61 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no Blå | AF7GZV 21AG29 XB4BA61MetalForkrommet metallBlå4, 4X, 13Full vakt1Nei10A ved 600 VACMetal507NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 Ikke-belyst trykknapp 22mm 2no/1nc Hvit | AF7ZGL 23V759 XB4BA711237---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 flush og 1 utvidet) hodeknapp2NO / 1NC10A ved 600 VACMetal1 518 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 Ikke-belyst trykknapp 22mm 2no/1nc Grønn/rød | AF7ZGM 23V760 XB4BA731327---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 flush og 1 utvidet) hodeknapp2NO / 1NC10A ved 600 VACMetal1 518 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 Ikke -belyst trykknapp 22mm 2no/1nc Grønn/rød | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 flush og 1 utvidet) hodeknapp2NO / 1NC10A ved 600 VACPlast1 609 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 Ikke-belyst trykknapp, svart, 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21PlastPlastSvart1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Full vakt1Nei10A ved 230 VACPlast507NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Svart | AF9JZG 2UYZ5 XB5AA25PlastPlastSvart1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Full vakt1NO / 1NC10A ved 230 VACPlast874NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA25 Ikke-belyst trykknapp 22mm 1no/1nc Svart | AF9JZH 2UYZ6 XB4BA25MetalForkrommet metallSvart1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Full vakt1NO / 1NC10A ved 600 VACMetal735NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA711237 Ikke-opplyst trykknapp 22mm 2no/1nc Hvit
1 434 NOK / enhet