Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 Magnetisk motorstarter Iec 600vac 32a | AG7CBA 5AB64

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 Magnetisk motorstarter Iec 600vac 32a

På lager
Vare: AG7CBA Modell: LUB32Kryssreferanse: 5AB64
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
5 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC32
Hjelpekontaktskjema1NC / 1NO
Spole volt120 til 600 VAC
Dybde1.8 "
VedleggstypeÅpen
Høyde5"
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V5
HP @ 1 fase - 240V5
HP @ 3 fase - 208V10
HP @ 3 fase - 230V10
HP @ 3 fase - 240V10
HP @ 3 fase - 460V20
HP @ 3 fase - 480V20
HP @ 3 fase - 575V25
Hz50/60
Antall poler3
Innstilling for overbelastningsreléforsterkerOpptil 32 A.
StarttypeIEC-stil
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 240VForsterker ACSpole voltHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VInnstilling for overbelastningsreléforsterkerHP @ 1 fase - 120VPris
SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Magnetisk motorstarter Iec 600vac | AG7CAZ 5AB63 LUB12312600 VAC7.57.510Opptil 12 A.1.53 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 Magnetisk motorstarter Iec 600vac 32a
5 513 NOK / enhet