Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U22M2C Variabel frekvensomformer, 240VAC, 3 hk Maks utgangseffekt, 11A Maks effekt | CH6NJU 443L49

SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U22M2C Variabel frekvensomformer, 240VAC, 3 hk Maks. utgangseffekt, 11A Maks.

På lager
Vare: CH6NJU Modell: ATV320U22M2CKryssreferanse: 443L49

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
9 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
Justerbar akselerasjonstid0 til 6000 sek.
Justerbar retardasjonstid0 til 6000 sek.
FARGESvart
SkjermtypeLED
dynamisk bremsingNei
KabinettHelt lukket
KvalitetsvurderingNEMA.png
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsfase ACenslig
InngangstypeAnalog, diskret
TastaturlåsingJa
Antall inngangerAnalog, diskret
Antall utganger1 analog, 3 diskret
Utgangsstrøm11A
Frekvensområdet0.1 til 599 Hz
UtgangstypeAnalog, diskret
Generell dybde6 3 / 16 "
Total høyde5 1 / 2 "
Samlet bredde4 1 / 8 "
Fase1
Utgangseffekt3 hk
Start / Stopp kontrollProgrammerbar
Starter dreiemoment1.5
StilKompakt
Moment ved 1 Hz1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8855
OpprinnelseslandIndonesia

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningSkjermtypeKabinettGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseStarter dreiemomentPris
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 Variable Frequency Drive 30 Hp 460vac | AF6GDH 14H096 SFD212MG4YB07D07460 VACLCD eller integrertNEMA 1----110%85 622 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 Variabel frekvensomformer 40 Hk 460vac | AF6GDJ 14H097 SFD212NG4YB07D07460 VACLCD eller integrertNEMA 1----110%102 807 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C Variable Frequency Drive, 240VAC, 15 hk Max Output Power, Nema 1, No Bypass | CH6NJD 443L12 ATV320D11M3C-LEDÅpen7 13 / 16 "13 "7"31.526 830 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C Variabel frekvensomformer, 240VAC, 20 hk Maks utgangseffekt | CH6NJE 443L15 ATV320D15M3C-LEDÅpen7 13 / 16 "13 "7"31.534 511 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15N4B Variabel frekvensomformer, 500VAC, 20 hk Maks utgangseffekt | CH6NJF 443L16 ATV320D15N4B-LEDÅpen9 3 / 16 "15 15 / 16 "7"31.533 808 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M2C Variabel frekvensomformer, 240VAC, 1/4 hk Maks. utgangseffekt | CH6NJG 443L19 ATV320U02M2C-LEDÅpen4 5 / 16 "13 "7"31.56 012 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M3C Variabel frekvensomformer, 240VAC, 1/4 hk Maks. utgangseffekt, Nema 1, Ingen bypass | CH6NJH 443L20 ATV320U02M3C-LEDÅpen4 5 / 16 "13 "7"31.55 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U22M2C Variabel frekvensomformer, 240VAC, 3 hk Maks. utgangseffekt, 11A Maks.
9 385 NOK / enhet