Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1UH6 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1nc Universal | AF9JKD 2NMH9

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1UH6 Ikke-opplyst trykknapp 30 mm 1nc Universal

På lager
Vare: AF9JKD Modell: 9001SKR1UH6Kryssref.: 2NMH9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingØyeblikks
BezelKorrosjonsbestandig termoplast
FARGEUniversell
Kontakt skjema1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating66
MaterialePlast
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørFull vakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKontakt skjemaType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Svart | AF9JJQ 2NMG6 9001SKR1BH13Svart1NO / 1NCFull vakt1 425 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH5 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no Svart | AF9JJR 2NMG7 9001SKR1BH5Svart1NeiFull vakt1 193 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH6 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1nc Svart | AF9JJT 2NMG8 9001SKR1BH6Svart1NCFull vakt1 193 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Grønn | AF9JJV 2NMH1 9001SKR1GH13Grønn1NO / 1NCFull vakt1 425 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH5 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no Grønn | AF9JJW 2NMH2 9001SKR1GH5Grønn1NeiFull vakt1 193 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH6 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1nc Grønn | AF9JJX 2NMH3 9001SKR1GH6Grønn1NCFull vakt992NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1RH13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AF9JJY 2NMH4 9001SKR1RH13Rød1NO / 1NCFull vakt1 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1UH6 Ikke-opplyst trykknapp 30 mm 1nc Universal
1 034 NOK / enhet