Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS88FB Selector Switch, 30 mm Size, Metal, Extended Lever, H, Black, 4 Position | CU2DTJ 55WR33

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS88FB Selector Switch, 30 mm Size, Metal, Extended Lever, H, Black, 4 Position

På lager
Vare: CU2DTJ Modell: 9001KS88FBKryssreferanse: 55WR33

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

889NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVelgerbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CD28 Velgerbryter Nøkkelbetjent | CU2BVT 48P631 ZB6CD28Nøkkelbryter336NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB6CD253B 16 mm Velgerbryter | CU2DMQ 48P632 XB6CD253BVelgerbryter750NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4FG05 Hode | CU2DMX 55WH70 ZB4FG05Hode1 782 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4FD203 Hode | CU2DNB 55WH56 ZB4FD203Hode383NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4FD59 Hode | CU2DND 55WH62 ZB4FD59Hode1 449 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD5TQ Hode | CU2DNE 55WJ85 ZB5AD5TQHode452NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4FG2 Hode | CU2DNF 55XA77 ZB4FG2Hode1 485 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS88FB Selector Switch, 30 mm Size, Metal, Extended Lever, H, Black, 4 Position
889NOK / enhet