Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Ikke-belyst trykknappoperatør 30mm Rød | AF9GGQ 2EN41

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Ikke-opplyst trykknappoperatør 30 mm rød

På lager
Vare: AF9GGQ Modell: 9001KR8P1RH25Kryssreferanse: 2EN41
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
4 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknappoperatør
Handling3 stilling
Grunnleggende materialeMetal
BezelStøpt aluminium i krom
FARGERød
Kontakt skjema1NC / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 120 VAC
HodematerialePlast
IP Rating66
Lampemodul TypeTransformator
Lampemodulsspenning110-120V
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatør1.63 "Dia. Sopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseHandlingBezelType operatørFARGEKontakt skjemaKontaktvurderingHodematerialePris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ11B Velgertrykknapp | AF9GCG 2EM98 9001KQ11B30mmVedlikeholdt / momentant-standardSvart---1 390 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ14B 30mm velgerknapp | AF9GFN 2EN01 9001KQ14B30mmVedlikeholdt / momentant-standardSvart---1 299 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH13 Ikke-belyst trykknappoperatør Svart | AF9GFW 2EN13 9001KR1BH1330mmØyeblikksStøpt aluminium i kromVårreturSvart1NO / 1NC10A ved 600 VACAluminium-sinklegering1 520 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA22 Ikke-belyst trykknapp operatør joystick | AG7EUY 6HM21 XD5PA2222mm3 stillingDobbeltisolert plast--1Nei10A ved 600 VAC-3 686 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Ikke-opplyst trykknappoperatør 30 mm rød
4 000 NOK / enhet