Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE ND95PD C123 SPARTA 626 Heavy Duty Spak Låsesett Sparta Grade 1 | AC7BLU 36Z359

SCHLAGE ND95PD C123 SPARTA 626 Heavy Duty Spak Låsesett Sparta Grade 1

På lager
Vare: AC7BLU Modell: ND95PD C123 SPARTA 626Kryssreferanse: 36Z359
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
12 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonKlasserom
Klasse1
HåndteringsmaterialeMessing, stål, sink
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeC123
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonKlasserom
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-5/8" to 2-1/8"
Type streikFirkantet hjørne, ingen boks
StilSparta

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonTastingKeyway TypeStrike Dim.Pris
SCHLAGE ND10S SPARTA 613 Kraftig spaklåsesett Sparta Passage | AC7BJH 36Z287 ND10S SPARTA 613Oljegummi bronsePassageTastet annerledesC1231-1/4" x 4-7/8"7 133 NOK
SCHLAGE ND10S SPARTA 626 Låsesett for tung belastning Sparta Passage | AC7BJJ 36Z288 ND10S SPARTA 626Satin ChromePassageTastet annerledesC1231-1/8" x 2-3/4"6 911 NOK
SCHLAGE ND10S SPARTA 626AM Kraftig spak låsesett Sparta Passage | AC7BJK 36Z289 ND10S SPARTA 626AMAntimikrobiell Satin ChromePassageTastet annerledesC1231-1/4" x 4-7/8"7 912 NOK
SCHLAGE ND40S SPARTA 613 Låsesett for kraftig spak Sparta Personvern | AC7BJR 36Z298 ND40S SPARTA 613Oljegummi bronsePrivatlivTastet annerledesC1231-1/4" x 4-7/8"8 233 NOK
SCHLAGE ND40S SPARTA 626 Kraftig spaklåsesett Sparta Personvern | AC7BJT 36Z299 ND40S SPARTA 626Satin ChromePrivatlivTastet annerledesC1231-1/4" x 4-7/8"7 247 NOK
SCHLAGE ND40S SPARTA 626AM Låsesett for kraftig spak Sparta Personvern | AC7BJU 36Z301 ND40S SPARTA 626AMSatin ChromePrivatlivTastet annerledesC123-8 318 NOK
SCHLAGE ND53BD SFIC SPARTA 626 Heavy Duty Spak Låsesett Sparta Entry | AC7BJX 36Z304 ND53BD SFIC SPARTA 626Satin ChromeInngangMasterIngen kjerne1-1/4" x 4-7/8"8 611 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE ND95PD C123 SPARTA 626 Heavy Duty Spak Låsesett Sparta Grade 1
12 011 NOK / enhet