SCHLAGE M490 1500 Lb Magnet Avs | AE9PNY 6LCY5

SCHLAGE M490 1500 Lb Magnet Avs

På lager
Vare: AE9PNY Modell: M490Kryssreferanse: 6LCY5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromagnetisk lås
Forsterkerforbruk @ 12V.65A
Forsterkerforbruk @ 24V.35A
FinishAluminum
Holdekraft (Lb.)1500
Inngangsspenning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdyp (inn.)3
Lås kroppslengde (in.)12-1/2
Lås kroppsbredde2 inn.
MaterialeHardeloksert aluminium
Mfr. SerieM400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8301406030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Armaturdybde (in.) (1)
    • Armaturlengde (tommer) (8)
    • Armaturbredde (in.) (2)
    • Alternativer inkludert (automatisk spenningsvalg)
    • Slipp forsinkelse (1-30 sekunder)
    • Total projeksjon (in.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialePris
SCHLAGE M450 Elektromagnetisk M400 | AE9PNV 6LCY2 M450AluminumHardeloksert aluminium8 629 NOK
SCHLAGE M450P 1000 lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PNW 6LCY3 M450PAluminumHardeloksert aluminium11 659 NOK
SCHLAGE M490P elektromagnetisk lås, 1500 kg. | CD3VJB 28XY71 M490PKlart anodisertStål11 950 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE M490 1500 Lb Magnet Avs
10 020 NOK / enhet