Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE M450P 1000 lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PNW 6LCY3

SCHLAGE M450P 1000lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd

På lager
Vare: AE9PNW Modell: M450PKryssreferanse: 6LCY3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
11 659 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromagnetisk lås
Forsterkerforbruk @ 12V.75A
Forsterkerforbruk @ 24V.38A
FinishAluminum
Holdekraft (Lb.)1000
Inngangsspenning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdyp (inn.)3
Lås kroppslengde (in.)10-1/2
Lås kroppsbredde2 inn.
MaterialeHardeloksert aluminium
Mfr. SerieM400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.545
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8301406030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Armaturdybde (in.) (1)
    • Armaturlengde (tommer) (7)
    • Armaturbredde (in.) (2)
    • Inkluderte alternativer (automatisk spenningsvalg, magnetisk bindingssensor, dørposisjonsbryter, tidsforsinkelse på nytt)
    • Slipp forsinkelse (1-30 sekunder)
    • Total projeksjon (in.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialePris
SCHLAGE M450 Elektromagnetisk M400 | AE9PNV 6LCY2 M450AluminumHardeloksert aluminium8 629 NOK
SCHLAGE M490 1500 Lb Magnet Avs | AE9PNY 6LCY5 M490AluminumHardeloksert aluminium10 020 NOK
SCHLAGE M490P elektromagnetisk lås, 1500 kg. | CD3VJB 28XY71 M490PKlart anodisertStål11 950 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE M450P 1000lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd
11 659 NOK / enhet