Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE M420P 500 Lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PPF 6LCZ2

SCHLAGE M420P 500 Lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd

På lager
Vare: AE9PPF Modell: M420PKryssreferanse: 6LCZ2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
10 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromagnetisk lås
Forsterkerforbruk @ 12V.75A
Forsterkerforbruk @ 24V.38A
FinishAluminum
Holdekraft (Lb.)500
Inngangsspenning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdyp (inn.)2-1/2
Lås kroppslengde (in.)9
Lås kroppsbredde2 inn.
MaterialeHardeloksert aluminium
Mfr. SerieM400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.691
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8301406030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Armaturdybde (in.) (1)
    • Armaturlengde (tommer) (6)
    • Armaturbredde (in.) (2)
    • Inkluderte alternativer (automatisk spenningsvalg, magnetisk bindingssensor, dørposisjonsbryter, tidsforsinkelse på nytt)
    • Slipp forsinkelse (1-30 sekunder)
    • Total projeksjon (in.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellPris
SCHLAGE M420 500 lb magnet Avs | AE9PPE 6LCZ1 M4208 016 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE M420P 500 Lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd
10 311 NOK / enhet