Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE FE575 PLY626ELA Tastaturoppføring Autolås FE575 Series 4 Brukere | AH2HCP 28XX46

SCHLAGE FE575 PLY626ELA Tastaturinngang Autolås FE575 Series 4 brukere

På lager
Vare: AH2HCP Modell: FE575 PLY626ELAKryssreferanse: 28XX46

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs lås
TilgangstypeTastaturet
Bakside2.75 "
batteri~~POS=TRUNCOpptil 2 år.
Dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Revisjonssti for hendelserNei
FinishSatin Chrome
FunksjonKlasserom med nøkkeloverstyring
KlasseResidential
HåndUhåndet
Håndtakstypespaken
MaterialeStål
Maks. Brukerkoder4
MonteringsstilSylindriske
Utenfor dybde2-3 / 4 "
Utenfor høyde6.75 "
Utenfor bredde3 1 / 9 "
Strømkilde9V batteri
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse5 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.746
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Nøkkeloverstyringsalternativer: Schlage "C" nøkkelspor (inkludert)
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellPris
SCHLAGE FE595 PLY626ELA Tastaturinngang Flex Lock FE595 Series 4 Brukere | AH2HCQ 28XX47 FE595 PLY626ELA4 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE FE575 PLY626ELA Tastaturinngang Autolås FE575 Series 4 brukere
4 390 NOK / enhet