SCHLAGE D70PD C123 ORBIT 626 Heavy Duty Spak Låsesett Orbit Classroom | AC7BEY 36Z165

SCHLAGE D70PD C123 ORBIT 626 Heavy Duty Spak Låsesett Orbit Classroom

Vare: AC7BEY Modell: D70PD C123 ORBIT 626Kryssreferanse: 36Z165

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonKlasserom
Klasse1
HåndteringsmaterialeMessing, stål, sink
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeC123
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonKlasserom
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 8 "til 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikFirkantet hjørne
StilORBIT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.59
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE D70PD C123 ORBIT 626 Heavy Duty Spak Låsesett Orbit Classroom