Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE D170 PLYMOUTH 605 Heavy Duty Knop Låsesett Plymouth | AC7BEE 36Z120

SCHLAGE D170 PLYMOUTH 605 Heavy Duty Knop Låsesett Plymouth

På lager
Vare: AC7BEE Modell: D170 PLYMOUTH 605Kryssreferanse: 36Z120

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottlåsesett
Bakside2.75 "
FinishPolert messing
Brannklassifisert3 hr.
Funksjondummy
Klasse2
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeC123
KnottmaterialeMessing / Stål / Sink
PlasseringstypeNæringseiendom
Låsesettfunksjondummy
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 8 "til 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikFirkantet hjørne
StilPlymouth

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishStilPris
SCHLAGE D170 ORBIT 626 Heavy Duty Knop Låsesett Orbit | AC7BED 36Z119 D170 ORBIT 626Satin ChromeORBIT2 427 NOK
SCHLAGE D170 PLYMOUTH 626 Heavy Duty Knop Låsesett Plymouth | AC7BEF 36Z122 D170 PLYMOUTH 626Satin ChromePlymouth2 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE D170 PLYMOUTH 605 Heavy Duty Knop Låsesett Plymouth
2 427 NOK / enhet