SCHAEFER 1461.261912BL1 Massiv veggstabel Cntner 26 x 19 x 12 tommer Blå | AJ2KRQ 9MR83

SCHAEFER 1461.261912BL1 Solid Wall Stacking Cntner 26 x 19 x 12 tommer blå

På lager
Vare: AJ2KRQ Modell: 1461.261912BL1Kryssreferanse: 9MR83

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett veggbeholder
FARGEBlå
Innvendig høyde11.125 "
Innvendig lengde24.75 "
Innvendig bredde18.5 "
Lastekapasitet55 lb.
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Utenfor høyde12 "
Utenfor lengde26 "
Utenfor bredde19 "
StilMassive vegger, solid bunn
Volumkapasitet2.51 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3343
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)65.53
Skipets bredde (cm)50.8
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SSI SCHÄFER

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor lengdeFARGEInnvendig høydeUtenfor breddeInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetMaterialePris
SCHÄFER NF241511.ASGY3 Beholder for rett vegg, 10-29/32 tommer H x 23-29/32 L x 14-29/32 tommer B | CD2HVP 54LW65 NF241511.ASGY323 29 / 32 "Kull10 19 / 64 "14 29 / 32 "21.5 "13 7 / 64 "33 lb.polypropylen385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER 1461.261912BL1 Solid Wall Stacking Cntner 26 x 19 x 12 tommer blå
2 132 NOK / enhet