Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHAEFER BORSTE 01024GS Rørbørste 2 børstelengde | AH7NJD 36XD21

SCHAEFER BRUSH 01024GS Rørbørste 2 Børstelengde

På lager
Vare: AH7NJD Modell: 01024GSKryssreferanse: 36XD21

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør og rørbørste
BustfargeGrå
BustematerialeRustfritt stål
Pensel Dia.3 / 8 "
Børstelengde2"
BørstetypeKort håndtak
FargekodingssystemNei
Handle Lengde6"
HåndteringsmaterialeGalvanisert ledning
HåndtakstypeRinge
Total lengde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)1.52
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeBustematerialePensel Dia.BørstelengdeHandle LengdeTotal lengdePris
SCHAEFER BORSTE 01008GS Rørbørste 2-1 / 2 Børstelengde | AH7NHY 36XD16 01008GSGråRustfritt stål3 / 4 "2.5 "8.25 "9"78NOK
SCHAEFER BORSTE 01046GS Rørbørste 2 Børstelengde | AH7NJE 36XD22 01046GSGulMessing1 / 2 "2"6"8"60NOK
SCHAEFER BØRSTE 14582GS Rørbørste 4 børstelengde | AH7NJF 36XD23 14582GSSvartnylon2"4"11 "15 "77NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER BRUSH 01024GS Rørbørste 2 Børstelengde
68NOK / enhet