SANI-LAV 532B Skrubbvaskevegg 31 tommers lengde 19-1 / 2 tommers bredde | AH2HAG 28DV79

SANI-LAV 532B Skrubbevaskvegg 31 tommers lengde 19-1/2 tommers bredde

På lager
Vare: AH2HAG Modell: 532BKryssref: 28DV79

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrubb vask
ADA-kompatibelNei
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde10.5 "
Skålformrektangulær
Skålstørrelse28 "x 16"
FARGESølv
Avløpsåpning3.25 "
Kranhull Dia.7 / 8 "
KranmonteringssentreBare senterhull
KranoperasjonSensor
FinishSatin
Strømningshastighet1.5 gpm
Måler14
MonteringstypeWall
Antall hull1
Antall stasjoner1
Total høyde18.5 "
Total lengde31 "
Samlet bredde19.5 "
SidesprutNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)59.69
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med kran / uten kran: Med kran

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTilbake SplashSkålstørrelseSidesprutKranmonteringssentreKranoperasjonMonteringstypeAntall hullPris
SANI-LAV 531A Skrubbevaskevegg 25 tommer lengde 19-1/2 tommers bredde | AH2HAC 28DV75 531A25 "Ja23 "x 16"NeiBare senterhullSensorWall130 254 NOK
SANI-LAV 531B Skrubbvaskevegg 25 tommers lengde 19-1 / 2 tommers bredde | AH2HAD 28DV76 531B25 "Ja23 "x 16"NeiBare senterhullSensorWall128 515 NOK
SANI-LAV 531F Skrubbvaskevegg 25 tommers lengde 19-1 / 2 tommers bredde | AH2HAE 28DV77 531F25 "Ja23 "x 16"Nei8"8 OC KranWall222 911 NOK
SANI-LAV 532A Skrubbevaskevegg 31 tommer lengde 19-1/2 tommers bredde | AH2HAF 28DV78 532A31 "Ja28 "x 16"NeiBare senterhullSensorWall131 598 NOK
SANI-LAV 532F Skrubbvaskevegg 31 tommers lengde 19-1 / 2 tommers bredde | AH2HAH 28DV80 532F31 "Ja28 "x 16"Nei8"8 OC KranWall227 719 NOK
SANI-LAV 531F1 Scrub Sink Floor Floor Sngl Foot Pedal 1 Hole | AH6XLY 36LH82 531F125 "Ja22 "x 16"JaBare senterhullEnkelt fotpedalGulv126 754 NOK
SANI-LAV 531FS Scrub Sink Floor Floor Foot Pedal 1 Hole | AH6XLZ 36LH83 531FS25 "Ja22 "x 16"JaBare senterhullDobbel fotpedalGulv126 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANI-LAV 532B Skrubbevaskvegg 31 tommers lengde 19-1/2 tommers bredde
32 341 NOK / enhet